Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 523831000 Kézi levegőszabályozó szelep, Port mérete - 1/4 In, NPT, 150 psi | AC9ARV 3FED6

PARKER 523831000 kézi levegőszabályozó szelep, port mérete - 1/4 hüvelyk, NPT, 150 psi

Raktáron
Tétel: AC9ARV Típus: 523831000Kereszthivatkozás: 3FED6
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
€414.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar / Kézi
Levegőszelep típusa3-utas, 3-helyzetű
test anyagaAlumínium
KözéppozícióZárva
Térfogat-együttható0.8
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság4"
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 175 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4028
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Directair 4-es sorozatú háromutas szelep olyan alkalmazásokhoz történő felhasználásra, amelyeknél a légáramlás szabályozása több irányban is szükséges
    • Fluorokarbon tömítésekkel, amelyek ellenállnak a hőnek, ózonnak és vegyszereknek, valamint rozsdamentes acél orsóval a magas hőmérsékletnek.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 523831000 kézi levegőszabályozó szelep, port mérete - 1/4 hüvelyk, NPT, 150 psi
€414.07 /Mértékegység