Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11398.030.0008 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 8, 100PK | AH7VFY 38DH21

GRAINGER M11398.030.0008 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 8, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7VFY Típus: M11398.030.0008Kereszthivatkozás: 38DH21
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
€67.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó
Testhossz8mm
befejezHorganyzott
Hex szélesség5.5mm
AnyagAcél
Csavar méretM3-0.5 x 8
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetmélység5mm
Menet hossza6"
típusBelső menet és külső csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1426
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11398.030.0008 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 8, 100 PK
€67.47 /csomag