Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.200.0065 Készlet Csavaros Acél M20 X 2.50Mm csésze 65Mm, 5PK | AG2JBU 31JX46

GRAINGER M07840.200.0065 Szett csavaros acél M20 X 2.50 mm-es csésze 65 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AG2JBU Típus: M07840.200.0065Kereszthivatkozás: 31JX46

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz65mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM20 x 2.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6142
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.200.0065 Szett csavaros acél M20 X 2.50 mm-es csésze 65 mm, 5 PK
€43.97 /csomag