Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.120.0100 Készlet Csavaros Acél M12 X 1.75Mm Kupa 100Mm, 25PK | AG2JBF 31JX34

GRAINGER M07840.120.0100 Szett csavaros acél M12 X 1.75 mm-es csésze 100 mm, 25 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2JBF Típus: M07840.120.0100Kereszthivatkozás: 31JX34
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
€231.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz100mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM12 x 1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4954
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.120.0100 Szett csavaros acél M12 X 1.75 mm-es csésze 100 mm, 25 PK
€231.34 /csomag