Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07820.160.0060 Készlet Csavaros Acél M16 X 2.00Mm Dog 60Mm, 10PK | AG2JAF 31JX08

GRAINGER M07820.160.0060 készlet csavaros acél M16 X 2.00 mm kutya 60 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2JAF Típus: M07820.160.0060Keresztszám: 31JX08 / 159M28
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
€78.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz60mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.724
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07820.160.0060 készlet csavaros acél M16 X 2.00 mm kutya 60 mm, 10 PK
€78.63 /csomag