SALISBURY Mentőhorog


A Salisbury mentőkampók a páncélszekrényben vagy az elektromos szekrények közelében rekedt áldozat kiszabadítására és a kapcsolók átkapcsolására szolgálnak. Ezek az eszközök hasznosak a tűzoltók és a kutató-mentő csapatok számára.

Szűrő
Szín: Sárga , Anyaga: Üvegszálas alumínium bronz ötvözet fejjel
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
24401
6"€1,047.37
ajánlatkérés
B
24403
8 láb.€1,032.23
ajánlatkérés

Mentőhorog

Salisbury szigetelt mentőkampóival a cselekvőképtelen munkavállalókat veszik ki veszélyes területekről, zárt helyiségekből, boltozatokból vagy elektromos szekrényekből. Ezek a mentőkampók habszivacsos, üvegszálerősítésű fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek megfelelnek az ASTM F711 szabványoknak a kiváló szigetelés érdekében. Alumínium bronzötvözet horgokkal rendelkeznek, 18 hüvelykes nyílással a hatékony akasztás érdekében. Válasszon ezek közül a mentőkampók széles választékából, amelyek 6 és 8 hüvelyk hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Salisbury mentőhorgok habbal töltött, üvegszállal megerősített fogantyúkkal rendelkeznek a kiváló elektromos szigetelés érdekében.
  • Alumínium-bronz ötvözetből készült végeik 18 hüvelykes nyílással rendelkeznek a hatékony beakasztás érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Salisbury E0011B elektromos kesztyű: Áramütés és ívvillanás elleni védelemre tervezték. Ezek a kesztyűk biztosítják, hogy az elektromos rendszerekkel vagy azok körül dolgozó személyek ezt magabiztosan megtehessék, minimalizálva az áramütés kockázatát és növelve az általános biztonságot a feszültség alatt álló elektromos alkatrészeket érintő feladatoknál.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hosszúak ezek a mentőhorgok?

A Salisbury mentőhorgok 6 és 8 láb hosszúságban kaphatók.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a mentőhorog használatakor?

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), és kövesse a megállapított biztonsági előírásokat.
  • Ellenőrzött módon használja a horgot, és ügyeljen a környezetére, hogy elkerülje a véletlen sérüléseket.

Hogyan kell karbantartani a Salisbury mentőhorgokat?

  • Tisztítsa meg a Salisbury horgokat minden használat után, és tárolja száraz helyen, hogy elkerülje a rozsdásodást vagy más sérüléseket.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele.

Milyen tényezőket kell figyelembe venni a Salisbury mentőhorgok felszerelésekor?

Vegye figyelembe a közműoszlopok magasságát, az építmények típusát és a vészhelyzetekben való hozzáférhetőséget. A telepítési eljárásokra vonatkozó megfelelő képzés elengedhetetlen a mentési forgatókönyvek során történő hatékony használathoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?