Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07810.160.0030 Készlet Csavar Acél M16 X 2.00Mm Lapos 30Mm, 25PK | AG2HXD 31JW36

GRAINGER M07810.160.0030 készlet csavaros acél M16 X 2.00 mm lapos 30 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2HXD Típus: M07810.160.0030Kereszthivatkozás: 31JW36

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€102.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz30mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8433
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07810.160.0030 készlet csavaros acél M16 X 2.00 mm lapos 30 mm, 25 PK
€102.25 /csomag