HOFFMAN 12-es típusú szabadon álló, egyajtós, kétajtós szekrények


A Hoffman Type 12 szabadon álló, egybejáratú, kétajtós szekrények helyet biztosítanak a HVAC egységek számára. Egytestű felépítésűek, folyamatosan hegesztett és csiszolt sima varratokkal, lyukak/kiütések nélkül. Szürke színben vagy kívül szürke, belül fehér színben kaphatók.

Szűrő
Alapanyag: Fémes , Szín: Szürke , A házfedél jellemzői: Nagy teherbírású fogantyú 3 belső rögzítési ponttal , Házfedél típusa: Csuklós , Befejez: ANSI 61 poliészter por , Tömítés: Neoprén , IP besorolás: 55 , Kiütések / Kiütések nélkül: Nincs kiütés , Anyaga: Szénacél , fém mérő: 12 , Beépítési: Szabad állvány , NEMA minősítés: 12
StílusModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
A724818FSDG
18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€8,359.08
ajánlatkérés
A
A724818FSD
18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€9,937.61
ajánlatkérés
A
A907220FSD
20.06 "90.06 "A90P72F172.06 "€13,813.15
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A Hoffman Type 12 szabadon álló, egyajtós, kétajtós szekrények hátulján merevítések vannak a nagyobb merevség és laposság érdekében.
  • 3 pontos reteszeiket olajmentesen záródó kulcsos fogantyúval lehet nyitni/zárni.
  • Rejtett, könnyen eltávolítható zsanérokkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a manipulációt, miközben könnyen felszerelhetők.
  • Ezek a házak nagy ütésállóságú, hőre lágyuló műanyagból készült adatzsebekkel vannak felszerelve a tárgyak tárolására.
  • Belül szerelt csatornákkal rendelkeznek az egységek felső, alsó és középső oldalán a panelek és állványok felszereléséhez.
  • Ezek a burkolatok tartalmaznak egy fluoreszkáló lámpa felszerelését is.

Kompatibilis kiegészítők

  • Hoffman klímaberendezések: A felhasználók a SpectraCool sorozatú klímaberendezéseket telepíthetik ezekre a házakra, hogy megfeleljenek a hűtési igényeknek.
  • Hoffman ALGDSTOP2 ajtóütköző készlet: Ez a készlet lehetővé teszi a szekrényajtók szabályozott nyitását vagy zárását.
  • Hoffman AEK115 elektromos retesz: Ez az elektromos reteszelés a burkolatok belsejében rögzíthető, hogy biztonságosan tartsa az ajtókilincset.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL / cUL
  • NEMA / EEMAC Type 12
  • EIA RS310D
  • CSA
  • IEC 60529
  • IP55

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tartozékokra van szükség ezekhez a Hoffman házakhoz, hogy megfeleljenek a GR-63-CORE Zone 4 szeizmikus szabványoknak?

  • Szeizmikus szerelőlap készlet
  • Szeizmikus panel szerelőkészlet
  • Teljes hosszúságú panelek

Hogyan kell szállítani ezeket a Hoffman Type 12 szabadon álló, egyajtós, kétajtós szekrényeket?

Ezek a házak 2 emelőszemmel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az emelőláncokkal történő egyszerű kezelést/szállítást.

Miből készülnek ezek a Hoffman Type 12 szabadon álló, egyajtós, kétajtós szekrények?

Ezek a házak enyhe acélszerkezettel rendelkeznek, poliészter porfestékkel a szerkezeti merevség és az enyhe korrózióállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?