Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07810.080.0035 Csavarkészlet Acél M8 X 1.25Mm Lapos 35Mm, 50PK | AG2GVE 31JW26

GRAINGER M07810.080.0035 készlet csavaros acél M8 X 1.25 mm lapos 35 mm, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GVE Típus: M07810.080.0035Kereszthivatkozás: 31JW26

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz35mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4959
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07810.080.0035 készlet csavaros acél M8 X 1.25 mm lapos 35 mm, 50 PK
€57.85 /csomag