Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07810.050.0025 Set Screw M5 X 0.80Mm 25Mm Length, 100PK | AH3EWE 31KK02

GRAINGER M07810.050.0025 készletcsavar M5 X 0.80 mm 25 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH3EWE Típus: M07810.050.0025Kereszthivatkozás: 31KK02

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€54.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz25mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2876
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)4.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07810.050.0025 készletcsavar M5 X 0.80 mm 25 mm hosszú, 100 PK
€54.47 /csomag