Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07800.100.0020 Set Screw Steel M10 X 1.50Mm Cone 20Mm, 50PK | AG2HVW 31JV99

GRAINGER M07800.100.0020 készlet csavaros acél M10 x 1.50 mm kúp 20 mm, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2HVW Típus: M07800.100.0020Kereszthivatkozás: 31JV99

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz20mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4167
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07800.100.0020 készlet csavaros acél M10 x 1.50 mm kúp 20 mm, 50 PK
€44.26 /csomag