Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07470.100.0080 Socket Head Cap Screw Flat Steel M10 x 1.50, 80mm Length, 50PK | AH7VBA 38DG07

GRAINGER M07470.100.0080 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M10 x 1.50, 80 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7VBA Típus: M07470.100.0080Kereszthivatkozás: 38DG07
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
€60.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.22.4mm
Fejmagasság6.2mm
fej típusaLakás
Hossz80mm
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3166
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07470.100.0080 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M10 x 1.50, 80 mm hosszú, 50 PK
€60.27 /csomag