Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07400.240.0090 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M24 x 3.00, 90 mm hosszú, 10 PK | AH7UXP 38DF27

GRAINGER M07400.240.0090 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M24 x 3.00, 90 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7UXP Típus: M07400.240.0090Kereszthivatkozás: 38DF27

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€159.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24 x 3
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.39mm
Fejmagasság14mm
fej típusaLakás
Hossz90mm
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9664
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07400.240.0090 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M24 x 3.00, 90 mm hosszú, 10 PK
€159.77 /csomag