Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07400.240.0050 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M24 x 3.00, 50mm hosszúság, 10PK | AH7UXL 38DF24

GRAINGER M07400.240.0050 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M24 x 3.00, 50 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7UXL Típus: M07400.240.0050Kereszthivatkozás: 38DF24
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
€79.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24 x 3
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.39mm
Fejmagasság14mm
fej típusaLakás
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7757
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07400.240.0050 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M24 x 3.00, 50 mm hosszú, 10 PK
€79.82 /csomag