Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07400.100.0065 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M10 x 1.50, 65 mm hosszú, 50 PK | AH7UVX 38DE87

GRAINGER M07400.100.0065 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M10 x 1.50, 65 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7UVX Típus: M07400.100.0065Kereszthivatkozás: 38DE87
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
€51.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.22.4mm
Fejmagasság6.2mm
fej típusaLakás
Hossz65mm
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07400.100.0065 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M10 x 1.50, 65 mm hosszú, 50 PK
€51.72 /csomag