HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egyedülálló fali lemez


Szűrő
Építés: Bélyeges , Kivág: Egy 1.40 "-os nyitás , Befejez: Csiszolt , Beépítési: Csavaros rögzítés , Bandák száma: 1-banda , Üzemi hőmérséklet: -40 fok C-tól 85 ° C-ig. C , Irányultság: Függőleges rögzítés , Méret: Standard , Típus: 1.40 "Átmérő
StílusModellszínekAnyagVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
SB7
SárgarézSárgaréz0.04€26.73
B
SA7
EzüstAlumínium0.05€12.28

Egyedülálló fali lemez

A Hubbell Wiring Device-Kellems egyaljzatos fali lemezek Twist-Lock mechanizmussal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a védőfóliák sárgarézből vagy alumíniumból készülnek, és lakk bevonattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a karcolásokat, gátolják az oxidációt és plüss megjelenést biztosítanak. Válasszon ezen eszközök széles választékából, amelyek 0.05 és 0.04 hüvelykes vastagságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?