Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07400.050.0070 Socket Head Cap Screw Flat Steel M5 x 0.80, 70mm Length, 100PK | AH7UVN 38DE79

GRAINGER M07400.050.0070 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M5 x 0.80, 70 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UVN Típus: M07400.050.0070Kereszthivatkozás: 38DE79
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
€84.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.11.2mm
Fejmagasság3.2mm
fej típusaLakás
Hossz70mm
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0714
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07400.050.0070 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M5 x 0.80, 70 mm hosszú, 100 PK
€84.91 /csomag