Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.240.0050 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M24 x 3.00, 50mm hosszúság, 5PK | AH7UUP 38DE57

GRAINGER M07160.240.0050 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M24 x 3.00, 50mm hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7UUP Típus: M07160.240.0050Kereszthivatkozás: 38DE57 / 164P10
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
€52.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.36mm
Fejmagasság24mm
fej típusaHengeres
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4882
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.240.0050 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M24 x 3.00, 50mm hosszúság, 5PK
€52.80 /csomag