DAYTON Figyelmeztető lámpák, LED, csapos rögzítés


Szűrő
Átmérő: 3 2 / 5 " , Felvillanások percenként: 80 , Magasság: 4.25 " , Ház anyaga: Polikarbonát , Lámpa élettartama: 30,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Objektív kialakítása: Kupola , Lencse anyaga: Polikarbonát , Fénykimenet: 4.5–12 W , Beépítési: Stud , Üzemi hőmérséklet: -20 foktól 40 fokig , Áramforrás: 90-240 , Értékelés: IP65
StílusModellszínekÁramlatÁr (ÁFA nélkül)
A
26ZT58
Kék0.03 a 0.05€122.08
B
26ZT69
Szűrő kikapcsolása0.18 a 0.2€294.95
C
26ZT59
Szűrő kikapcsolása0.03 a 0.05€253.21
D
26ZT57
Zöld0.03 a 0.05€41.29
E
26ZT65
Piros0.18 a 0.2€282.21
E
26ZT55
Piros0.03 a 0.05€480.22

Figyelmeztető lámpák, LED, csapos rögzítés

A Dayton LED-es figyelmeztető lámpákat targoncákhoz, szállítószalagokhoz és elektromos vezérlőpanelekhez használják, hogy felhívják a figyelmet a lehetséges veszélyekre és más biztonsági szempontokra. Ezek az egységek polikarbonát házzal rendelkeznek, hogy szilárdságot és ütésállóságot biztosítsanak, és akár 40 °C-os hőmérsékletnek is ellenálljanak. Kupola alakú lencsekialakításuk egyenletes megvilágítást biztosít, és percenként 80 villanást biztosít a kiváló vizuális érzékelés érdekében. Válasszon a figyelmeztető lámpák széles kínálatából, amelyek átlátszó, piros, zöld és kék színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?