Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.060.0016 Aljzatfejes sapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00, 16mm hosszúság, 100PK | AH7UML 38DD15

GRAINGER M07160.060.0016 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00, 16mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7UML Típus: M07160.060.0016Keresztszám: 38DD15 / 164M67

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaHengeres
Hossz16
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5706
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.060.0016 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00, 16mm hosszúság, 100PK
€13.66 /csomag