Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.030.0025 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M3 x 0.50, 25mm Length, 100PK | AH7UKW 38DC77

GRAINGER M07160.030.0025 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M3 x 0.50, 25mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7UKW Típus: M07160.030.0025Keresztszám: 38DC77 / 164M30
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
€14.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaHengeres
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.030.0025 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M3 x 0.50, 25mm hosszúság, 100PK
€14.07 /csomag