Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07151.120.0060 Aljzatfejsapka csavaros gomb Acél M12 x 1.75, 60mm hosszúság, 50PK | AH7UKK 38DC67

GRAINGER M07151.120.0060 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M12 x 1.75, 60 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7UKK Típus: M07151.120.0060Keresztszám: 38DC67 / 164M20
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
€104.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.21mm
Fejmagasság6.6mm
fej típusaGomb
Hossz60
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5744
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07151.120.0060 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M12 x 1.75, 60 mm hosszú, 50 PK
€104.37 /csomag