Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.160.0090 Vállcsavar M12 X 1.75 X 90Mm, 2PK | AG2KLA 31KG16

GRAINGER M07111.160.0090 Vállcsavar M12 X 1.75 X 90 mm, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2KLA Típus: M07111.160.0090Kereszthivatkozás: 31KG16
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
€47.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.24.33mm
Fejmagasság11mm
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Csavarfej átmérője24.33mm
Nyírószilárdság84000 psi
Váll Dia16mm
Vállhossz90mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza18mm
MenetméretM12 x 1.75
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3771
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.160.0090 Vállcsavar M12 X 1.75 X 90 mm, 2PK
€47.98 /csomag