Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.100.0010 Vállcsavar acél M8 10Mm X 10Mm, 5PK | AH7TZE 38CZ32

GRAINGER M07111.100.0010 Vállcsavar acél M8 10Mm X 10Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7TZE Típus: M07111.100.0010Keresztszám: 38CZ32 / 163V89

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€21.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.16.27mm
Fejmagasság7mm
Head StyleStandard
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Csavarfej átmérője16.27mm
Csavarfej magasság7mm
Váll Dia10mm
Vállhossz10mm
Vállhossz tűrés+0.25
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menet hossza13mm
MenetméretM8
típusHatlapfejű F9 fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.100.0010 Vállcsavar acél M8 10Mm X 10Mm, 5PK
€21.03 /csomag