Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07080.240.0100 Aljzatfejű csavaros alacsony acél M24 x 3.00X100Mm, 10PK | AH7TWT 38CY72

GRAINGER M07080.240.0100 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M24 x 3.00X100 mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7TWT Típus: M07080.240.0100Keresztszám: 38CY72 / 164J41

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€354.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.36mm
Fejmagasság13mm
fej típusaElő/Utó
Hossz100 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9186
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07080.240.0100 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M24 x 3.00X100 mm, 10PK
€354.63 /csomag