Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07040.100.0055 Aljzatfejes sapka csavar osztály 12.9 Acél M10 x 1.50, 55mm hosszúság, 50PK | AH7TTB 38CX87

GRAINGER M07040.100.0055 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M10 x 1.50, 55mm hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7TTB Típus: M07040.100.0055Kereszthivatkozás: 38CX87
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
€123.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.25
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaHengeres
Hossz55mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1082
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07040.100.0055 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M10 x 1.50, 55mm hosszúság, 50PK
€123.80 /csomag