Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.120.0300 Aljzatfejes sapka csavar osztály 12.9 Acél M12 x 1.75X300Mm, 5PK | AH7TKC 38CW26

GRAINGER M07000.120.0300 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M12 x 1.75X300Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7TKC Típus: M07000.120.0300Kereszthivatkozás: 38CW26
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
€70.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaHengeres
Hossz300mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3491
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.120.0300 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M12 x 1.75X300Mm, 5PK
€70.30 /csomag