Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.040.0090 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M4 x 0.70, 90mm hosszúság, 100PK | AH7TJC 38CW03

GRAINGER M07000.040.0090 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M4 x 0.70, 90mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7TJC Típus: M07000.040.0090Keresztszám: 38CW03 / 164F74

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€141.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaHengeres
Hossz90mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.040.0090 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M4 x 0.70, 90mm hosszúság, 100PK
€141.33 /csomag