GRAINGER M04210.200.0055 Structural Bolt Carbon Steel M20 x 2.5, 55mm Length, 25PK | AH7TFU 38CV48

GRAINGER M04210.200.0055 Szerkezeti csavar szénacél M20 x 2.5, 55 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7TFU Típus: M04210.200.0055Keresztszám: 38CV48 / 167F12

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€386.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat10.9
Fej Dia.32mm
Fejmagasság13mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz55mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza33mm
MenetméretM20 x 2.5
Menet típusaRészben menetes
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.134
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04210.200.0055 Szerkezeti csavar szénacél M20 x 2.5, 55 mm hosszú, 25 PK
€386.22 /csomag