EATON Danfoss SPC1-20 sorozatú visszacsapó szelepek


Az Eaton Danfoss SPC1-20 sorozatú visszacsapó szelepek 4:1 előtétarányú, vezérműködtetésű visszacsapó szelepek. Segédkört használnak a nyitási és zárási műveletek vezérlésére, megakadályozva az ellenirányú áramlást a hidraulikus rendszerekben. Ezek a becsavarható patronos visszacsapó szelepek kompaktak és jól kezelhetők...ea maximális nyomás 210 bar (3000 psi). Megfelelnek az ISO 18/16/13 mikron tisztasági kódnak, és 1.03 bar szabad áramlási repedési nyomásuk van, ami a visszacsapó szelep kinyitásához és a folyadék áramlásához szükséges minimális nyomásra vonatkozik. -40 és 120 °C közötti hőmérsékleten működhetnek.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566589
€1,861.18
ajánlatkérés
A
02-113151
€1,861.18
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton Danfoss SPC1-20 sorozatú visszacsapó szelepek áramlási sebessége?

227 l/perc (60 US gpm).

Milyen portok állnak rendelkezésre ezekben az Eaton Danfoss SPC1-20 sorozatú visszacsapó szelepekben?

3 db 1-1/4 vagy 3/8 hüvelykes SAE típusú porttal rendelkeznek.

Miből vannak ezek az Eaton Danfoss SPC1-20 sorozatú visszacsapó szelepek?

Acélszerkezetük alumíniumházzal és Buna-N tömítéssel rendelkezik, amely akár 0.25 cu.cm/perc-ig csökkenti a szivárgást és növeli az élettartamot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?