Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M01320.080.0001 Hex Nut M8 x 1.25 Class 8 Steel Yp, 100PK | AH7TAZ 38CR22

GRAINGER M01320.080.0001 Hatlapfejű anya M8 x 1.25, 8. osztályú acél Yp, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7TAZ Típus: M01320.080.0001Keresztszám: 38CR22 / 176F63
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
€15.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
befejezSárga cink
Fokozatclass 8
Magasság6.5mm
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4792
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M01320.080.0001 Hatlapfejű anya M8 x 1.25, 8. osztályú acél Yp, 100PK
€15.14 /csomag