ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, extra kicsi | AD2NZJ 3TCK2

ALLEGRO 9518-03S Venturi fúvó, acél, pneumatikus, extra kicsi

Raktáron
Tétel: AD2NZJ Modell: 9518-03SKereszthivatkozás: 3TCK2

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€516.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVenturi stílusú pneumatikus légfúvó
Levegőfogyasztás @ 60 psig30 SCFM
Levegőfogyasztás @ 80 psig40 SCFM
Alapdia.7 1 / 3 "
AlapanyagÖntött alumínium
Csavar kör Dia.6 14 / 25 "
színekSárga, fekete
Decibles @ 5 láb @ 100 psig71 dB
Decibles @ 5 láb @ 60 psig66 dB
Decibles @ 5 láb @ 80 psig68 dB
Dia. Top Of Horn6"
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI50 SCFM
Free Air Induction @ 100 psig24.10
Free Air Induction @ 60 psig28.83
Free Air Induction @ 80 psig27
FogantyúMűanyag
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaAcél
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNPT
Max. Bemeneti nyomás140 psi
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Szerelési nyílás száma3
Zajszint71
Teljes hossz16 3 / 4 "
Slot Dia.4 / 10 "
Statikus földelési csatlakozás mérete6 ft.
Statikus nyomás @ 100 psig8.8 Iwc
Statikus nyomás @ 60 psig5.8 Iwc
Statikus nyomás @ 80 psig7.5 Iwc
felületiEgyrétegű
Teljes légáramlás 100 psig1250 CFM
Teljes légáramlás 60 psig865 CFM
Teljes légáramlás 80 psig1080 CFM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia. Top Of HornLevegőfogyasztás @ 60 psigLevegőfogyasztás @ 80 psigFree Air Induction @ 100 psigFree Air Induction @ 60 psigFree Air Induction @ 80 psigBemeneti méretSzerelési nyílás számaÁr
ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, XL | AC4TNT 30L109 9518-1015 3 / 4 "190 SCFM250 SCFM21.6332.5329.221 / 2 "4€1,964.08
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, kicsi | AD2NZK 3TCK3 9518-037"30 SCFM40 SCFM29.3037.8332.751 / 2 "3€593.08
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi fúvó, acél, közepes | AD2NZL 3TCK4 9518-0612 1 / 2 "60 SCFM80 SCFM3742.6737.751"3€805.58
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi ventilátor, acél, 14.37 hüvelykes alapátmérő | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"3€1,234.45

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9518-03S Venturi fúvó, acél, pneumatikus, extra kicsi
€516.08 /Mértékegység