Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER HCI507502250NA-025T hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-10X2-1/4, 5PK | AG6RXB 46F540

GRAINGER HCI507502250NA-025T hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-10X2-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AG6RXB Típus: HCI507502250NA-025TKereszthivatkozás: 46F540
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
€31.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezcink
Fokozat5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.819
Hajó magassága (cm)3.02
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER HCI507502250NA-025T hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-10X2-1/4, 5PK
€31.40 /csomag