Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER HCI505602250NA-025T Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12X2-1/4, 10PK | AG6RXH 46F548

GRAINGER HCI505602250NA-025T hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-12X2-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AG6RXH Típus: HCI505602250NA-025TKereszthivatkozás: 46F548
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
€475.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezcink
Fokozat5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8415
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER HCI505602250NA-025T hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-12X2-1/4, 10PK
€475.88 /csomag