Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER HC38040500-100P Hex Head Cap Screw, Steel, Class 8.8, Zinc Plated, M4-0.70, Coarse, 50 mm Length, Metric | CQ6XFQ 22A706

GRAINGER HC38040500-100P Hex Head Cap Screw, Steel, Class 8.8, Zinc Plated, M4-0.70, Coarse, 50 mm Length, Metric

Raktáron
Tétel: CQ6XFQ Model: HC38040500-100PKereszthivatkozás: 22A706

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER HC38040500-100P Hex Head Cap Screw, Steel, Class 8.8, Zinc Plated, M4-0.70, Coarse, 50 mm Length, Metric
€40.61 /csomag