Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER GT115PHL613234ASASCC Nagy teherbírású kar zárkészlet Raktár | AG4YLE 35HU47

GRAINGER GT115PHL613234ASASCC Nagy teherbírású kar zárkészlet raktár

Raktáron
Cikkszám: AG4YLE Típus: GT115PHL613234ASASCCKereszthivatkozás: 35HU47
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
€282.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezOlajra dörzsölt bronz
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyúcink
Kulcsfontosságú anyagNickle Silver
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" to 2-1/4"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajakrúzs
StílusÍvelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.547
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7209900000

Termék részletek:

    • Hengermag típusa: Hagyományos

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKulcsfontosságú anyagBillentyűzésKeyway típusaKulcsok számaPinek számaÁr
GRAINGER GT176BSN613234ASA Nagy teherbírású karos zárszerkezet Adatvédelem | AG4YJD 35HU23 GT176BSN613234ASAOlajra dörzsölt bronzNickle SilverKulcs nélkülSchlage C.26€592.48
GRAINGER GT211PHL626234ASA Nagy teherbírású karos záras dummy | AG4YJL 35HU03 GT211PHL626234ASASzatén króm-Kulcs nélkülNincs mag--€298.97
GRAINGER GT211BSN626234ASA nagy teherbírású emelőkar lockset dummy | AG4YJM 35HU04 GT211BSN626234ASASzatén króm-Kulcs nélkülNincs mag--€321.48
GRAINGER GT211MIA626234ASA nagy teherbírású lengőkar Lockset Dummy | AG4YJN 35HU05 GT211MIA626234ASASzatén króm-Kulcs nélkülNincs mag--€321.48
GRAINGER GT116PHL626234ASASFF nagy teherbírású emelőkar locks bejárata | AG4YJP 35HU06 GT116PHL626234ASASFLSzatén króm-Kulcs nélkülNincs mag-6/7€759.47
GRAINGER GT116BSN626234ASASFL nagy teherbírású emelőkar locks bejárata | AG4YJQ 35HU07 GT116BSN626234ASASFLSzatén króm-Kulcs nélkülNincs mag-6/7€706.30
GRAINGER GT116PHL613234ASASCC nagy teherbírású emelőkar locks bejárata | AG4YJR 35HU08 GT116PHL613234ASASCCOlajra dörzsölt bronzNikkel ezüstMásképp kulcsoltSchlage C.26€255.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER GT115PHL613234ASASCC Nagy teherbírású kar zárkészlet raktár
€282.20 /Mértékegység