GRAINGER EPTP30605PH95 platós teherautó, 3200 Lbs. Kapacitás, 60 x 30 x 40 hüvelyk Méret | CD3QGX 49DP23

GRAINGER EPTP30605PH95 Platform teherautó, 3200 Lbs. Kapacitás, 60 x 30 x 40 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD3QGX Modell: EPTP30605PH95Kereszthivatkozás: 49DP23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€941.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Görgős konfiguráció(2) Forgatható, (2) Merev
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság8.5 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség3200 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességGörgő kerék szélességeÁr
GRAINGER EPT24366MR95 teherautó, 2000 font, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk, 38 hüvelyk H | CD2LED 49DM86 EPT24366MR95Kivehető csőfogantyú6"Öntapadó gumi2000 font38 "38 "24 "2"€713.77
GRAINGER WHPT18485PU95 platós teherautó, 1400 font, 48 hüvelyk x 18 hüvelyk, 43 hüvelyk magas | CD2LEE 49DN35 WHPT18485PU95Kivehető, cső alakú5"uretán1400 font43 "53 "18 "1.25 "€586.97
GRAINGER EPT30365PU95 platós teherautó, 1400 font, 36 hüvelyk x 30 hüvelyk, 39 hüvelyk magas | CD2LEF 49DN50 EPT30365PU95Kivehető, cső alakú5"uretán1400 font39 "41 "31 "1.25 "€598.51
GRAINGER EPT36605PU95 platós teherautó, 1400 font, 60 hüvelyk x 36 hüvelyk, 39 hüvelyk magas | CD2LEG 49DN51 EPT36605PU95Kivehető, cső alakú5"uretán1400 font39 "65 "37 "1.25 "€956.82
GRAINGER EPTLU30485PU95 platós teherautó, 1400 font, 48 hüvelyk x 30 hüvelyk, 39 hüvelyk magas | CD2LEH 49DN53 EPTLU30485PU95Kivehető, cső alakú5"uretán1400 font39 "53 "31 "1.25 "€643.93
GRAINGER EPTLU36485PU95 teherautó, 1400 font, 48 hüvelyk x 36 hüvelyk, 39 hüvelyk H | CD2LEJ 49DN54 EPTLU36485PU95Kivehető, cső alakú5"uretán1400 font39 "53 "37 "1.25 "€749.95
GRAINGER EPT24368PH95 platós teherautó, 4000 font, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk, 42 ​​hüvelyk magas | CD2LEK 49DN55 EPT24368PH95Kivehető, cső alakú8"fenolos4000 font42 "41 "25 "2"€734.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER EPTP30605PH95 Platform teherautó, 3200 Lbs. Kapacitás, 60 x 30 x 40 hüvelyk
€941.53 /Mértékegység