GRAINGER DY-1100 összecsukható szék kosár 46-1 / 2 x 19 x 39 24 szék | AG9ZTN 23PG07

GRAINGER DY-1100 összecsukható szék kocsi 46-1/2 x 19 x 39 24 szék

Raktáron
Cikkszám: AG9ZTN Modell: DY-1100Kereszthivatkozás: 23PG07

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€379.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható szék kosár
Caster Dia.4"
Görgős anyagKemény gumi
Görgős típus(2) Forgatható és (2) Merev
Görgő szélessége1.25 "
befejezPorbevonatú
Keret színeFekete
Keret anyagAcél
FogantyúvalIgen
tart26
Terhelhetőség300 font
Teljes magasság39 "
Teljes hossz46.5 "
Teljes szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.94
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)51.05
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszGörgős anyagGörgős típusTeljes szélességKeret színeFogantyúvaltartTerhelhetőségÁr
GRAINGER 84-60 Szék Dolly 67 x 70 hüvelyk | AJ2KPH 9DZD7 84-6067 "Gumi(4) Forgatható67 "SötétbarnaNem841300 font€966.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER DY-1100 összecsukható szék kocsi 46-1/2 x 19 x 39 24 szék
€379.84 /Mértékegység