GRAINGER B38100.050.0001 Alátét 1/2 csavaros acél 1-3/8 külső átmérő, 550PK | AH8JBQ 38TT82

GRAINGER B38100.050.0001 alátét 1/2 csavaros acél 1-3/8 külső átmérő, 550PK

Raktáron
Tétel: AH8JBQ Típus: B38100.050.0001Kereszthivatkozás: 38TT82

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€155.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
kb. Pkg. Menny.550
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.9 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.375 "
csomag súlya21.34 font.
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.109 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6034
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)22.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B38100.050.0001 alátét 1/2 csavaros acél 1-3/8 külső átmérő, 550PK
€155.64 /csomag