GRAINGER B31702.021.0150 Önfúró csavar #12-14 1-1/2 hüvelykes, 1500PK | AG2GPL 31JK40

GRAINGER B31702.021.0150 Önfúró csavar #12-14 1-1/2 hüvelyk, 1500PK

Raktáron
Tétel: AG2GPL Típus: B31702.021.0150Kereszthivatkozás: 31JK40

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.139–0.155 ”
fej típusaHex alátét neoprén
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-14
típusÖnfúró
Alátét OD0.551 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7206
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31702.021.0150 Önfúró csavar #12-14 1-1/2 hüvelyk, 1500PK
€186.39 /csomag