GRAINGER B29580.016.0125 Önfúró csavar 8-18 X 1-1/4 hossz, 2500PK | AG2GNF 31JK10

GRAINGER B29580.016.0125 Önfúró csavar 8-18 X 1-1/4 hosszúság, 2500PK

Raktáron
Tétel: AG2GNF Típus: B29580.016.0125Kereszthivatkozás: 31JK10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€239.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.364–0.384 ”
Fejmagasság0.088–0.102 ”
fej típusaK-Lath
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8377
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B29580.016.0125 Önfúró csavar 8-18 X 1-1/4 hosszúság, 2500PK
€239.66 /csomag