GRAINGER B28100.016.0075 Piercing csavar #8 X 3/4 hüvelyk, 3000PK | AG2HFQ 31JP06

GRAINGER B28100.016.0075 Piercing csavar #8 X 3/4 hüvelyk, 3000PK

Raktáron
Tétel: AG2HFQ Típus: B28100.016.0075Kereszthivatkozás: 31JP06

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€145.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096–0.1 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret# 8 18-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.863
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B28100.016.0075 Piercing csavar #8 X 3/4 hüvelyk, 3000PK
€145.81 /csomag