GRAINGER B08450.037.0250 Hex Lag Screw 3/8 Inch 2-1/2 Inch Length Galvanised, 350PK | AG3BLP 32TK74

GRAINGER B08450.037.0250 Hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelykes, 2-1/2 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 350PK

Raktáron
Tétel: AG3BLP Típus: B08450.037.0250Kereszthivatkozás: 32TK74

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€193.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezMelegen horganyzott
Hex méret9 / 16 "
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6775
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08450.037.0250 Hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelykes, 2-1/2 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 350PK
€193.45 /csomag