GRAINGER B08280.050.0200 Hex Lag Screw 1/2 Inch 2 Inch Length Zinc, 200PK | AG3BKZ 32TK60

GRAINGER B08280.050.0200 Hatlapfejű csavar, 1/2 hüvelykes, 2 hüvelykes hosszúságú horgany, 200 PK

Raktáron
Tétel: AG3BKZ Típus: B08280.050.0200Kereszthivatkozás: 32TK60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€143.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezHorganyzott
Hex méret3 / 4 "
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5754
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08280.050.0200 Hatlapfejű csavar, 1/2 hüvelykes, 2 hüvelykes hosszúságú horgany, 200 PK
€143.77 /csomag