GRAINGER B08280.037.0300 Hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelykes 3 hüvelyk hosszúságú horgany, 250 PK | AG3BKT 32TK53

GRAINGER B08280.037.0300 Hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelykes, 3 hüvelykes hosszúságú horgany, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG3BKT Típus: B08280.037.0300Kereszthivatkozás: 32TK53

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€126.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezHorganyzott
Hex méret9 / 16 "
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3254
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08280.037.0300 Hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelykes, 3 hüvelykes hosszúságú horgany, 250 PK
€126.89 /csomag