GRAINGER B08280.025.0150 Hatlapfejű csavar 1/4 hüvelykes 1-1/2 hüvelykes hosszúságú horgany, 1200PK | AG3BJU 32TK31

GRAINGER B08280.025.0150 Hatlapfejű csavar 1/4 hüvelykes 1-1/2 hüvelykes hosszúságú horgany, 1200PK

Raktáron
Tétel: AG3BJU Típus: B08280.025.0150Kereszthivatkozás: 32TK31

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€173.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezHorganyzott
Hex méret7 / 16 "
Hossz1.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08280.025.0150 Hatlapfejű csavar 1/4 hüvelykes 1-1/2 hüvelykes hosszúságú horgany, 1200PK
€173.95 /csomag