GRAINGER B01200.087.0450 Hex Head Cap Screw 7/8-9X4-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 20PK | AH8JBL 38TT78

GRAINGER B01200.087.0450 Hatlapfejű csavar 7/8-9X4-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 20PK

Raktáron
Tétel: AH8JBL Típus: B01200.087.0450Kereszthivatkozás: 38TT78

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€122.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3732
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)18.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B01200.087.0450 Hatlapfejű csavar 7/8-9X4-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 20PK
€122.46 /csomag