GRAINGER B01200.062.0400 Hatlapfejű csavar 5/8-11X4 Acél 5. osztályú horganyzott, 50PK | AH8JAY 38TT66

GRAINGER B01200.062.0400 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X4 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8JAY Típus: B01200.062.0400Kereszthivatkozás: 38TT66

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€160.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz4"
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0279
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B01200.062.0400 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X4 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK
€160.86 /csomag