GRAINGER A04104.025.0050 Hatlapfejű csavar 1/4-20X1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 1800PK | AH8UPK 38ZU72

GRAINGER A04104.025.0050 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 1800PK

Raktáron
Tétel: AH8UPK Típus: A04104.025.0050Kereszthivatkozás: 38ZU72

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€287.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz1 / 2 "
Min. Menethossz1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8217
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04104.025.0050 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 1800PK
€287.35 /csomag