B&P GYÁRTÁSI 1VKD8 Sétáló rámpa kötényvég 1000 font 40 hüvelyk x 16 láb | AB3VTC

B & P MANUFACTURING 1VKD8 járórámpa kötényvég 1000 font 40 hüvelyk x 16 láb

Tétel: AB3VTC Modell: 1VKD8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,350.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa
FedélzetCsúszásmentes
Vége stílusKötény vége
Terhelhetőség1000 font
AnyagAlumínium
Nettó súly201 font
Teljes hossz16 láb.
Teljes szélesség40 "
Szolgáltatási magasság tartomány6–62 ”
Oldalsín magasság3-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.06
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)487.68
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségNettó súlyTeljes hosszTeljes szélességSzolgáltatási magasság tartományÁr
B & P GYÁRTÁS 1VKC9 Sétáló rámpa kötényvég 2000 Lb 28 hüvelyk x 6 láb | AB3VRU 1VKC92000 font48 font6 láb.28 "6–21 ”€794.81
ajánlatkérés
B&P GYÁRTÁSI 1VKD1 Sétáló rámpa kötényvég 2000 Lb 38 hüvelyk x 6 láb | AB3VRV 1VKD12000 font61 font6 láb.38 "6–21 ”€870.29
ajánlatkérés
B&P GYÁRTÁSI 1VKD2 Sétáló rámpa kötényvég 1700 Lb 28 hüvelyk x 8 láb | AB3VRW 1VKD21700 font63 font8 láb.28 "6–29 ”€1,001.10
ajánlatkérés
B & P GYÁRTÁSI 1VKD3 Sétáló rámpa kötényvég 1700 Lb 38 hüvelyk x 8 láb | AB3VRX 1VKD31700 font79 font8 láb.38 "6–29 ”€1,240.39
ajánlatkérés
B&P GYÁRTÁSI 1VKD4 Sétáló rámpa kötényvég 1500 lb 38 hüvelyk x 10 láb | AB3VRY 1VKD41500 font97 font10 láb.38 "6–38 ”€1,457.49
ajánlatkérés
B&P GYÁRTÁSI 1VKD5 járórámpa kötényvég 1400 font 28 hüvelyk x 12 láb | AB3VRZ 1VKD51400 font92 font12 láb.28 "6–46 ”€1,371.92
ajánlatkérés
B&P GYÁRTÁSI 1VKD6 Sétáló rámpa kötényvég 1200 lb 38 hüvelyk x 14 láb | AB3VTA 1VKD61200 lbs.133 font14 láb.38 "6–54 ”€1,791.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B & P MANUFACTURING 1VKD8 járórámpa kötényvég 1000 font 40 hüvelyk x 16 láb
€2,350.69 /Mértékegység